Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Artikel

LDPE – Abdeckfolien, transparent, gefaltet, Neuware, 10,00 x 50 m


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Bild zu Artikel DM00210043
Bild zu Artikel DM00210043
Artikel-Nr.:
     42XH2-DM00210043
Hersteller:
     dm-folien
Herst.-Nr.:
     00210043
EAN/GTIN:
     4063963077669
Suchbegriffe:
Abdeckfolie
abdeckfolie rolle 50meter
abdeckfolie
abdeckfolie 40my
LDPE – Abdeckfolien, transparent, gefaltet, Neuware, 10,00 x 50 m. Ausführung: 40 my
Weitere Informationen:
Abmessung:
10,00 x 50 m
Ausführung:
40 my
Farbe:
transparent
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 98,55*
€ 157,33*
Lager 42XH2
unbekannt
Frei Haus
ab € 100,07*
€ 166,92*
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 166,92*
€ 198,63
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 144,93*
€ 172,47
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 120,18*
€ 143,01
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 112,14*
€ 133,45
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 100,07*
€ 119,08
pro Rolle
1 Rolle enthält 18,4 Kilogramm (ab € 5,43859* pro Kilogramm)
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.