Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

LDPE – Abdeckfolien, transparent, gefaltet, Neuware, 16,00 x 50 m


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Bild zu Artikel DM00216043
Bild zu Artikel DM00216043
Artikel-Nr.:
     42XH2-DM00216043
Hersteller:
     dm-folien
Herst.-Nr.:
     00216043
EAN/GTIN:
     4063963077720
Suchbegriffe:
Abdeckfolie
abdeckfolie rolle 50meter
abdeckfolie
abdeckfolie 40my
LDPE – Abdeckfolien, transparent, gefaltet, Neuware, 16,00 x 50 m. Ausführung: 40 my
Weitere Informationen:
Abmessung:
16,00 x 50 m
Ausführung:
40 my
Farbe:
transparent
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 157,28*
€ 235,75*
Lager 42XH2
unbekannt
Frei Haus
ab € 157,00*
€ 245,66*
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 245,66*
€ 292,34
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 216,47*
€ 257,60
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 186,34*
€ 221,74
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 174,36*
€ 207,49
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 157,00*
€ 186,83
pro Rolle
1 Rolle enthält 29,44 Kilogramm (ab € 5,33289* pro Kilogramm)
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.