Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Artikel

LDPE – Abdeckfolien, transparent, gefaltet, Neuware, 20,00 x 300 m


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Bild zu Artikel DM00220045
Bild zu Artikel DM00220045
Artikel-Nr.:
     42XH2-DM00220045
Hersteller:
     dm-folien
Herst.-Nr.:
     00220045
EAN/GTIN:
     4063963077768
Suchbegriffe:
Abdeckfolie
abdeckfolie 40my
abdeckfolie
LDPE – Abdeckfolien, transparent, gefaltet, Neuware, 20,00 x 300 m. Ausführung: 40 my
Weitere Informationen:
Abmessung:
20,00 x 300 m
Ausführung:
40 my
Farbe:
transparent
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 1.216,93*
€ 1.521,95*
Lager 42XH2
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.219,11*
€ 1.530,46*
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 1.530,46*
€ 1.821,25
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 1.437,92*
€ 1.711,12
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 1.323,36*
€ 1.574,80
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 1.244,63*
€ 1.481,11
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 1.219,11*
€ 1.450,74
pro Rolle
1 Rolle enthält 220,8 Kilogramm (ab € 5,52134* pro Kilogramm)
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.