Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VCI-Schlauchfolien, blau-transluzent, Multimetallschutz, 200 x 0,100 mm


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Bild zu Artikel DM04520201
Bild zu Artikel DM04520201
Artikel-Nr.:
     42XH2-DM04520201
Hersteller:
     dm-folien
Herst.-Nr.:
     04520201
EAN/GTIN:
     4063963077256
Suchbegriffe:
Antikorrosion Schlauchfolie
Korrosionsschutz Schlauchfolie
Folienschlauch
Schlauchfolie
VCI-Schlauchfolien, blau-transluzent, Multimetallschutz, 200 x 0,100 mm
Weitere Informationen:
Abmessung:
200 x 0,100 mm
Farbe:
blau-transluzent
Weitere Suchbegriffe: folienschlauch, Antikorrosion Schlauchfolie; Korrosionsschutz Schlauchfolie; Folienschlauch; Schlauchfolie
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 111,65*
€ 170,77*
Lager 42XH2
unbekannt
Frei Haus
ab € 111,74*
€ 176,42*
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 176,42*
€ 209,94
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 155,22*
€ 184,71
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 134,48*
€ 160,03
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 123,13*
€ 146,52
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 111,74*
€ 132,97
pro Rolle
1 Rolle enthält 200 Meter (ab € 0,5587* pro Meter)
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.