Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckverschlussbeutel mit 3 Beschriftungsfeldern, 300 x 400 mm, 50 my


Menge:  Karton  
Produktinformationen
Druckverschlussbeutel mit 3 Beschriftungsfeldern, 300 x 400 mm, 50 my
Druckverschlussbeutel mit 3 Beschriftungsfeldern, 300 x 400 mm, 50 my
Logo Xt Verpackungen
Artikel-Nr.:
     42XH2-DVB1-12[1]
Hersteller:
     Xt Verpackungen
Herst.-Nr.:
     DVB1-12[1]
EAN/GTIN:
     4063963018518
Suchbegriffe:
Druckbandbeutel
Druckverschlussbeutel
Schnellverschlussbeutel
PE-Beutel

Druckverschlussbeutel, 300 x 400 mm, mit 3 Beschriftungsfeldern, 50 my, 1.000 Stk. pro Karton

Unsere transparenten Druckverschlussbeutel sind aus hochwertigem Polyethylen gefertigt und überzeugen durch einfache Handhabung beim Öffnen bzw. Schließen. Aufgrund ihres praktischen Zip-Verschlusses sind sie hervorragend für eine dosierte Teilentnahme geeignet.

Weitere Informationen:
lebenmittelunbedenklich:
ja
Breite:
300 mm
Länge:
400 mm
Stärke:
50 my
Weitere Suchbegriffe: druckverschlussbeutel 50 my 30 x 40 cm, druckbandbeutel, druckbandbeutel 300 x 400mm, druckverschlussbeutel 300 x 400 mm, 50 my, druckverschlussbeutel, 300 x 400 mm, 50µ, druckverschluss, beutel, PE
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 85,15*
€ 116,74*
Lager 42XH2
unbekannt
Frei Haus
ab € 88,81*
€ 126,76*
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Karton
€ 126,76*
€ 150,84
pro Karton
ab 2 Kartons
€ 109,76*
€ 130,61
pro Karton
ab 5 Kartons
€ 105,71*
€ 125,79
pro Karton
ab 10 Kartons
€ 101,42*
€ 120,69
pro Karton
ab 500 Kartons
€ 88,81*
€ 105,68
pro Karton
1 Karton enthält 1.000 Stück (ab € 0,08881* pro Stück)
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Xt Verpackungen
DVB1-10[1]
ab € 60,20*
Ähnlich
Xt Verpackungen
DVB1-11[1]
ab € 72,94*
Ähnlich
Xt Verpackungen
DVB1-1[1]
ab € 21,62*
Ähnlich
Xt Verpackungen
DVB1-10
ab € 60,15*
Ähnlich
Xt Verpackungen
DVB1-11
ab € 72,86*
Ähnlich
Xt Verpackungen
DVB1-11[2]
ab € 110,63*
Ähnlich
Xt Verpackungen
DVB1-12
ab € 85,39*
Ähnlich
Xt Verpackungen
DVB1-12[2]
ab € 146,46*
Ähnlich
Xt Verpackungen
DVB1-1
ab € 21,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.