Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckverschlussbeutel mit 3 Beschriftungsfeldern, 100 x 150 mm, 50 my,Polyethylen,lebenmittelunbedenklich


Menge:  Karton  
Produktinformationen
Druckverschlussbeutel mit 3 Beschriftungsfeldern, 100 x 150 mm, 50 my
Druckverschlussbeutel mit 3 Beschriftungsfeldern, 100 x 150 mm, 50 my
Logo Xt Verpackungen
Artikel-Nr.:
     42XH2-DVB1-5[1]
Hersteller:
     Xt Verpackungen
Herst.-Nr.:
     DVB1-5[1]
EAN/GTIN:
     4063963018624
Suchbegriffe:
Druckbandbeutel
Druckverschlussbeutel
Schnellverschlussbeutel
PE-Beutel

Druckverschlussbeutel, 100 x 150 mm, mit 3 Beschriftungsfeldern, 50 my, 1.000 Stk. pro Karton

Unsere transparenten Druckverschlussbeutel sind aus hochwertigem Polyethylen gefertigt und überzeugen durch einfache Handhabung beim Öffnen bzw. Schließen. Aufgrund ihres praktischen Zip-Verschlusses sind sie hervorragend für eine dosierte Teilentnahme geeignet.

Weitere Informationen:
lebenmittelunbedenklich:
ja
Breite:
100 mm
Länge:
150 mm
Stärke:
50 my
Weitere Suchbegriffe: druckverschlussbeutel 50 µ 100x150 mm, druckbandbeutel, druckbandbeutel 100x150mm, druckverschlussbeutel 100 x 150 mm, 50 my, druckverschlussbeutel, 100 x 150 mm, 50µ, druckverschluss, beutel, PE
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 25,44*
€ 38,51*
Lager 42XH2
unbekannt
Frei Haus
ab € 29,38*
€ 49,07*
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Karton
€ 49,07*
€ 58,39
pro Karton
ab 2 Kartons
€ 38,83*
€ 46,21
pro Karton
ab 5 Kartons
€ 37,07*
€ 44,11
pro Karton
ab 10 Kartons
€ 36,31*
€ 43,21
pro Karton
ab 20 Kartons
€ 34,70*
€ 41,29
pro Karton
ab 3000 Kartons
€ 29,38*
€ 34,96
pro Karton
1 Karton enthält 1.000 Stück (ab € 0,02938* pro Stück)
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Xt Verpackungen
DVB1-5
ab € 25,44*
Ähnlich
Xt Verpackungen
DVB1-5[2]
ab € 40,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.