Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Bekleidung
>
Bekleidung nach Berufsgruppen
>
Feuerwehrbekleidung
>
Schutzbekleidung
>
Einwegbekleidung
>
Einweghaube
>
Artikel
Klipphauben Light, PP, Beutel, schwarz, D: 50cm
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
42XH2-FM12100
Hersteller:
Hygonorm
Herst.-Nr.:
12100
EAN/GTIN:
4015544920994
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Cliphaube
Kliphaube
Klipp-Haube
Klipphaube
Die Klipphaube "Light" wird aus einem Polypropylen-Vlies in leichter Qualität maschinell gefertigt. Sie ist zudem luftdurchlässig und in unterschiedlichen Durchmessern und Farben erhältlich. Alle Varianten der Klipphaube "Light" haben latexfreie Gummibänder und können sowohl in einem Beutel, als auch in einer Spenderbox erworben werden.
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
... >
Lager 42XH2
>
Arbeitssicherheit, Unfallschutz
>
Arbeitsmütze
Weitere Suchbegriffe:
Besuchermütze
,
Einweg-Haube
,
Einweg-Mütze
,
Einweghaube
,
Einwegmütze
,
hygonorm klipphauben schwarz
,
cliphaube
,
cliphaube 50 cm
Angebote
(5)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 467
14 Tage
nicht lagernd
10
pro Packung
€ 5,87*
ab € 2,43*
€ 3,39*
Lager 7PYHX
10
pro Packung
€ 4,95*
ab € 1,89*
€ 3,88*
Lager 8898
3 Tage
4
1
pro Satz
€ 3,79*
ab € 2,57*
€ 4,30*
Lager 7223
14 Tage
unbekannt
10
pro Packung
€ 7,90*
ab € 2,56*
€ 4,99*
Lager 42XH2
11 Tage
unbekannt
10
pro Packung
Frei Haus
ab € 2,63*
€ 6,03*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Packung
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Packungen
€ 6,03*
€ 7,18
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,50*
€ 5,36
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,20*
€ 3,81
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 3,08*
€ 3,67
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 2,63*
€ 3,13
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0263* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen
Mindestbestellmenge: 10 Packungen (
entspricht € 60,30* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 42XH2
Versand:
Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 42XH2
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Einweghaube blau, PP-Vliesstoff, 1 VE = 100 Stück
Franz Mensch
12106
ab € 2,12*
Ähnlich
Einweghaube weiß, PP-Vliesstoff, 1 VE = 100 Stück
Franz Mensch
1219
ab € 1,56*
Ähnlich
Klipphaube Light, Kat.I, gelb, Polypropylen-Vlies, mit Gummiband, Ø 50cm, 100/VE
Franz Mensch
12108
ab € 1,68*
Ähnlich
Klipphauben Light, PP, Beutel, dunkelblau, D: 50cm
Hygonorm
12101
ab € 1,89*
Ähnlich
Klipphauben Light, PP, Beutel, grün, D: 50cm
Hygonorm
12107
ab € 1,68*
Ähnlich
Klipphauben Light, PP, Beutel, lila, D: 50cm
Hygonorm
12103
ab € 1,90*
Ähnlich
Klipphauben Light, PP, Beutel, orange, D: 50cm
Hygonorm
12104
ab € 2,40*
Ähnlich
Klipphauben Light, PP, Beutel, rosa, D: 50cm
Hygonorm
12109
ab € 1,89*
Ähnlich
Klipphauben Light, PP, Beutel, weiß, D: 55cm
Hygonorm
12192
ab € 1,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen