| |
|
| Artikel-Nr.: 42XH2-FM2040 Herst.-Nr.: 2040 EAN/GTIN: 4015544904000 |
| | |
|
| | |
| Der weiße Vorbinder besteht aus reiner Baumwolle, der blaue Vorbinder wird aus einer Mischung aus Baumwolle und Polyester hergestellt. Er ist sehr dicht gewebt und mit langen Polyesterbändern ausgestattet. Der Vorbinder eignet sich für den Einsatz in der Küche oder im Service. Weitere Informationen: | | Farbe: | weiß | Länge: | 100 cm | Breite: | 100 cm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 15 | | € 4,95* | ab € 10,48* | € 13,19* | | | | | 8 Tage | | | 15 | | € 7,90* | ab € 12,97* | € 17,78* | | | | Lager 42XH2 | | | | 15 | | Frei Haus | ab € 13,01* | € 18,40* | | | | | | 14 Tage | | | 15 | | Frei Haus | ab € 21,72667* | € 25,99667* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 42XH2 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 2 Stück (ab € 6,505* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 15 Packungen | Mindestbestellmenge: 15 Packungen ( entspricht € 276,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 42XH2 | | Versand: Lager 42XH2 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|