| |
|
| Artikel-Nr.: 42XH2-FM2050 Herst.-Nr.: 2050 EAN/GTIN: 4015544905007 |
| | |
|
| | |
| Die schwarze Latzschürze wird aus einer Mischung von Polyester und Baumwolle angefertigt. Die Schürze ist von fester Qualität und verfügt über lange Polyesterbänder. Zudem ist sie bis zu 60°C waschbar. Diese Schürze ist besonders geeignet für die Küche und die Bedienung. Weitere Informationen: | | Farbe: | weiß | Länge: | 80 cm | Breite: | 80 cm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tischlerschürze, Bistro-Schürze, Bistroschürze, Servier-Schürze, Servierschürze, Vorbinder, Latz-Schürze, Latzschürze, latzschürze 100 x 80 cm, bistro schürze, bistroschürze weiß |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 18 | | pro Packung | € 4,95* | ab € 7,99* | € 13,69* | | | | | 7 Tage | | | 18 | | pro Packung | € 7,90* | ab € 10,43* | € 14,79* | | | | Lager 42XH2 | | | | 18 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 10,47* | € 15,31* | | | | | | 13 Tage | | | 1 | | pro Box | Frei Haus | ab € 331,07* | € 394,67* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 42XH2 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 2 Stück (ab € 5,235* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 18 Packungen | Mindestbestellmenge: 18 Packungen ( entspricht € 275,58* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 42XH2 | | Versand: Lager 42XH2 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|