| |
|
| Artikel-Nr.: 42XH2-FM2052 Herst.-Nr.: 2052 EAN/GTIN: 4015544905212 |
| | |
|
| | |
| Die schwarze Latzschürze wird aus einer Mischung von Polyester und Baumwolle angefertigt. Die Schürze ist von fester Qualität und verfügt über lange Polyesterbänder. Zudem ist sie bis zu 60°C waschbar. Diese Schürze ist besonders geeignet für die Küche und die Bedienung. Weitere Informationen: | | Farbe: | weiß | Länge: | 130 cm | Breite: | 100 cm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tischlerschürze, Bistro-Schürze, Bistroschürze, Servier-Schürze, Servierschürze, Vorbinder, Latz-Schürze, Latzschürze, bistroschürze weiß, bistro schürze, hygostar latzschürze |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 10 | | Frei Haus | ab € 10,96* | € 18,49* | | | | | 15 Tage | | | 10 | | € 7,90* | ab € 14,26* | € 19,85* | | | | Lager 42XH2 | | | | 10 | | Frei Haus | ab € 14,33* | € 20,84* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 42XH2 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 2 Stück (ab € 7,165* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen | Mindestbestellmenge: 10 Packungen ( entspricht € 208,40* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 42XH2 | | Versand: Lager 42XH2 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|