| |
|
| Artikel-Nr.: 42XH2-FM23196 Herst.-Nr.: 23196 EAN/GTIN: 4015544921564 |
| | |
|
| | |
| Diese Schürze besteht aus einem 12my starken, geprägten HDPE (High Density Polyethylen) und ist sehr leicht. Durch die hohe Dichte ist die Schürze besonders abriebfest und ist zudem gegen Kälte und Wärme beständig. Im Vergleich zu anderen Materialien, die für Schürzen verwendet werden, zeichnet sich HDPE durch die besonders starke Qualität trotz der geringen Materialstärke aus. Dadurch ist die Einwegschürze besonder günstig und wirtschaftlich. Die Schürze eignet sich ideal für die Verwendung in der Lebensmittelindustrie, da sie für den Kontakt mit Lebensmitteln geeignet ist und kann auch in vielen anderen Hygienebereichen zum Einsatz kommen. Weitere Informationen: | | Farbe: | blau | Länge: | 140 cm | Breite: | 70 cm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 10 | | € 4,95* | ab € 2,55* | € 5,15* | | | | | 14 Tage | | | 10 | | € 7,90* | ab € 3,37* | € 6,18* | | | | Lager 42XH2 | | | | 10 | | Frei Haus | ab € 3,43* | € 7,12* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 42XH2 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0343* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen | Mindestbestellmenge: 10 Packungen ( entspricht € 71,20* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 42XH2 | | Versand: Lager 42XH2 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|