| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 42XH2-FM23236 Herst.-Nr.: 23236 EAN/GTIN: 4015544922370 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Diese Einwegschürzen sind lebensmittelecht und preisgünstig. Sie bestehen aus leichtem LDPE-Material mit einer Stärke von ca. 33 my. LDPE ist komfortabel und raschelt nicht beim Gehen. Die Latzschürzen haben eine geprägte Oberfläche und sind ideal für Lebensmittelverarbeitung, Gastronomie und Industrie. Die PE-Schürzen sind geblockt und besonders platzsparend aufzubewahren. Erleichtern Sie Ihren Mitarbeiter die Entnahme mit dem passenden Wandhalter für geblockte Schürzen. Die Schürzen werden einfach im Rücken mit zwei Bindebändern zugebunden. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Farbe: | blau | Länge: | 110 cm | Breite: | 75 cm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (3) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 10 | ![](/p.gif) | € 4,95* | ab € 3,47* | € 6,67* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 10 Tage | ![](/p.gif) | | 10 | ![](/p.gif) | € 7,90* | ab € 4,34* | € 7,41* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 42XH2 | | ![](/p.gif) | | 10 | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 4,41* | € 8,36* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 42XH2 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,0882* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen | Mindestbestellmenge: 10 Packungen ( entspricht € 83,60* zzgl. MwSt. ) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 42XH2 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 42XH2 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|