| |
|
| Artikel-Nr.: 42XH2-FM2327 Herst.-Nr.: 2327 EAN/GTIN: 4015544922639 |
| | |
|
| | |
| Die geblockten Einwegschürzen bestehen aus LDPE-Material. LDPE ist wasserabweisend, lebensmittelecht und dehnbar. Da LDPE zudem nicht raschelt und eine glatte Oberfläche hat, ist es ein sehr hochwertiges Material mit hohem Tragekomfort. Die Latzschürzen haben eine Stärke von ca. 35 my und halten auch eine geringe mechanische Beanspruchung aus. Sie sind eine hygienische Bekleidung für Lebensmittelverarbeitung, Gastronomie und Industrie. Die Einwegschürzen sind geblockt und daher platzsparend aufzubewahren. Bei Franz Mensch erhalten Sie auch den passenden Wandhalter für geblockte Schürzen. Weitere Informationen: | | Farbe: | blau | Länge: | 125 cm | Breite: | 75 cm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 10 | | € 4,95* | ab € 2,39* | € 4,27* | | | | | 11 Tage | | | 10 | | € 7,90* | ab € 3,02* | € 5,72* | | | | Lager 42XH2 | | | | 10 | | Frei Haus | ab € 3,11* | € 6,72* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 42XH2 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,1244* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen | Mindestbestellmenge: 10 Packungen ( entspricht € 67,20* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 42XH2 | | Versand: Lager 42XH2 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|