Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bio Einwegschürzen ca. 20 my, PLA, transparent, B: 70cm, ~20my, L: 125cm


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Bild 1
Bild 1
Artikel-Nr.:
     42XH2-FM234243
Hersteller:
     NatureStar
Herst.-Nr.:
     234243
EAN/GTIN:
     4015544934229
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einmal-Schürze
Einmalschürze
Einweg-Schürze
Einwegschürze
Die Bio-Einwegschürze ist aus dem kompostierbarem Bio-Kunststoff Polylactide hergestellt. Somit ermöglicht Green eine deutlich nachhaltigere Option zu herkömmlichen Einwegschürzen. Die Qualitäten im Bezug auf Strapazierbarkeit und Flüssigkeitsresistenz sind die selben wie bei gewöhnlichen PE-Schürzen und Green ist sicher im Umgang mit Lebensmitteln. Somit eignet sich die Bio-Einwegschürze perfekt für den Einsatz in der Lebensmittelindustrie oder im Catering.
Weitere Informationen:
Farbe:
transparent
Länge:
125 cm
Breite:
70 cm
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
10
€ 7,90*
ab € 21,15*
€ 28,66*
Lager 42XH2
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 21,23*
€ 29,58*
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Packungen
€ 29,58*
€ 35,20
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 27,56*
€ 32,80
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 24,35*
€ 28,98
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 22,91*
€ 27,26
pro Packung
ab 5000 Packungen
€ 21,23*
€ 25,26
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,2123* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen
Mindestbestellmenge: 10 Packungen ( entspricht € 295,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.