Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bio Einwegschürzen ca. 20 my, PLA, transparent, B: 70cm, ~20my, L: 107cm


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Bild 1
Bild 1
Artikel-Nr.:
     42XH2-FM234253
Hersteller:
     NatureStar
Herst.-Nr.:
     234253
EAN/GTIN:
     4015544934274
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einmal-Schürze
Einmalschürze
Einweg-Schürze
Einwegschürze
Die Bio-Einwegschürze ist aus dem kompostierbarem Bio-Kunststoff Polylactide hergestellt. Somit ermöglicht Green eine deutlich nachhaltigere Option zu herkömmlichen Einwegschürzen. Die Qualitäten im Bezug auf Strapazierbarkeit und Flüssigkeitsresistenz sind die selben wie bei gewöhnlichen PE-Schürzen und Green ist sicher im Umgang mit Lebensmitteln. Somit eignet sich die Bio-Einwegschürze perfekt für den Einsatz in der Lebensmittelindustrie oder im Catering.
Weitere Informationen:
Farbe:
transparent
Länge:
107 cm
Breite:
70 cm
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
10
€ 7,90*
ab € 18,46*
€ 24,94*
Lager 42XH2
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 18,45*
€ 25,88*
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Packungen
€ 25,88*
€ 30,80
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 23,92*
€ 28,46
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 21,26*
€ 25,30
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 19,95*
€ 23,74
pro Packung
ab 5000 Packungen
€ 18,45*
€ 21,96
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1845* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen
Mindestbestellmenge: 10 Packungen ( entspricht € 258,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.