| |
|
| Artikel-Nr.: 42XH2-FM234256 Herst.-Nr.: 234256 EAN/GTIN: 4015544922479 |
| | |
|
| | |
| Dünne PE-Schürze mit hoher Qualität: Diese Einwegschürzen erfüllen diese Anforderungen und sind ideal für Besucher und Hygienebereiche, in denen Latzschürzen häufig gewechselt werden. Die geblockten Einwegschürzen bestehen aus reinem LDPE. Das Material ist weich, dehnbar, wasserabweisend und lebensmittelecht. Darüber hinaus raschelt es nicht und fühlt sich während des Tragens angenehm an. Dank der leichten Stärke von nur ca. 25 my sparen Sie Materialkosten und schonen Ihr Budget. Einwegschürzen aus LDPE sind für den Einsatz in der Lebensmittelverarbeitung, der Gastronomie und der Industrie sehr gut geeignet. Weitere Informationen: | | Farbe: | blau | Länge: | 110 cm | Breite: | 75 cm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 10 | | € 4,95* | ab € 3,00* | € 5,26* | | | | | 11 Tage | | | 10 | | € 7,90* | ab € 3,73* | € 6,67* | | | | Lager 42XH2 | | | | 10 | | Frei Haus | ab € 3,81* | € 7,53* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 42XH2 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,0762* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen | Mindestbestellmenge: 10 Packungen ( entspricht € 75,30* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 42XH2 | | Versand: Lager 42XH2 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|