| |
|
| Artikel-Nr.: 42XH2-FM23469 Herst.-Nr.: 23469 EAN/GTIN: 4015544922264 |
| | |
|
| | |
| Diese Einwegschürzen sind ideal, wenn Schürzen häufig gewechselt werden oder nur kurz getragen werden. Die Einwegschürzen aus Poyethylen sind sehr preisgünstig und daher ideal für Besucher in Hygienebereichen, z. B. in der Lebensmittelindustrie, Küchen, Gastronomie und Industrie. Die Latzschürzen bestehen aus leichtem LDPE mit einer Materialstärke von ca. 20 my. Die Oberfläche hat gehämmert und hat somit eine leichte Struktur. Die PE-Schürzen sind wasserabweisend und werden mit Bindebändern einfach im Rücken geschlossen. Weitere Informationen: | | Farbe: | weiß | Länge: | 110 cm | Breite: | 75 cm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Hygieneschürze, LDPE-Beutel, Latz-Schürze, Latzschürze, PE-Beutel, ldpe-beutel 100 stück, pe-beutel, latzschürzen weiß, Wegwerfschürzen, Einmalschürzen, Einwegschutzkleidung, Einwegarbeitskleidung, Schürze |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 10 | | € 4,95* | ab € 3,55* | € 6,22* | | | | | 11 Tage | | | 10 | | € 7,90* | ab € 4,69* | € 7,90* | | | | Lager 42XH2 | | | | 10 | | Frei Haus | ab € 4,79* | € 8,84* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 42XH2 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0479* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen | Mindestbestellmenge: 10 Packungen ( entspricht € 88,40* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 42XH2 | | Versand: Lager 42XH2 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|