| |
|
| Artikel-Nr.: 42XH2-FM2348 Herst.-Nr.: 2348 EAN/GTIN: 4015544918526 |
| | |
|
| | |
| Die Einwegschürzen im Beutel aus PE können einmalig oder auch mehrfach verwendet werden. Dank ihrem Material ist diese Schürze wasserfest, dehnbar sowie reißfest. Außerdem sind diese Schürzen im Beutel verpackt und mit einer Perforations-Öffnung versehen. Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Länge: | 110 cm | Breite: | 70 cm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | 10 | | € 7,90* | ab € 5,63* | € 9,12* | | | | | | | | 10 | | € 4,95* | ab € 5,04* | € 9,14* | | | | Lager 42XH2 | | | | 10 | | Frei Haus | ab € 5,69* | € 10,07* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 42XH2 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0569* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen | Mindestbestellmenge: 10 Packungen ( entspricht € 100,70* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 42XH2 | | Versand: Lager 42XH2 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|