| |
|
| Artikel-Nr.: 42XH2-FM2356 Herst.-Nr.: 2356 EAN/GTIN: 4015544922721 |
| | |
|
| | |
| Diese Einwegschürzen sind Premium. Sie bestehen aus hochwertigem LDPE mit einer Stärke von ca. 60 my. Das Material ist stark und macht und macht die PE-Latzschürzen strapazierfähig und haltbar. Darüber hinaus sind diese Schürzen sehr komfortabel und rascheln nicht unangenehm beim Gehen. Die Oberfläche ist hygienisch glatt und wasserabweisend. Die Einwegschürzen eignen sich hervorragend als Hygienebekleidung in Lebensmittelbereichen, in der Industrie aber auch in Gastronomie und Küchen. Als geblockte Schürzen sind sie leicht und schnell zu entnehmen: Einfach an der Perforation abreißen und anziehen. Weitere Informationen: | | Farbe: | blau | Länge: | 125 cm | Breite: | 75 cm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 10 | | € 4,95* | ab € 4,00* | € 6,92* | | | | | 11 Tage | | | 10 | | € 7,90* | ab € 4,89* | € 8,11* | | | | Lager 42XH2 | | | | 10 | | Frei Haus | ab € 4,96* | € 9,04* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 42XH2 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,1984* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen | Mindestbestellmenge: 10 Packungen ( entspricht € 90,40* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 42XH2 | | Versand: Lager 42XH2 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|