| |
|
| Artikel-Nr.: 42XH2-FM23617 Herst.-Nr.: 23617 EAN/GTIN: 4015544922837 |
| | |
|
| | |
| Einwegschürze für hygienischen Rundum-Schutz: Diese Einwegschürze bietet einen 360°C-Schutz und ist einzigartig auf dem Markt.Eine günstige Lösung für die Lebensmittelindustrie und andere Hygienebereiche.schützt gleichzeitig Vorder- und Rückseite, Schutz für die gesamte Körperlänge, extra lang, geblockt zum Aufhängen, starke Qualität, ca. 30 my Weitere Informationen: | | Farbe: | grün | Länge: | 140 cm | Breite: | 80 cm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Hygieneschürze, einmalschürze, Wegwerfschürzen, Einmalschürzen, Einwegschutzkleidung, Einwegarbeitskleidung, Schürze |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 5 | | Frei Haus | ab € 14,14* | € 23,35* | | | | | 11 Tage | | | 5 | | € 7,90* | ab € 17,70* | € 26,72* | | | | Lager 42XH2 | | | | 5 | | Frei Haus | ab € 17,87* | € 28,63* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 42XH2 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,3574* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Packungen | Mindestbestellmenge: 5 Packungen ( entspricht € 143,15* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 42XH2 | | Versand: Lager 42XH2 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|