Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Bekleidung
>
Bekleidung nach Berufsgruppen
>
Feuerwehrbekleidung
>
Schutzbekleidung
>
Handschuhe
>
Arbeitshandschuhe
>
Montagehandschuh
>
Artikel
Baumwollhandschuhe Nero, 9/L, schwarz, L: 26cm
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
42XH2-FM27148
Hersteller:
Hygostar
Herst.-Nr.:
27148
EAN/GTIN:
4015544971286
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Der Baumwollhandschuh Nero besteht aus einem Baumwoll-Gemisch mit einer mittelschweren Ausführung. Das Material und die feine und hochwertige Verarbeitung machen den Handschuh angenehm weich. Dank der geschichtelten Finger verfügt er über eine sehr gute Passform mit einem sehr guten Tastgefühl. Die schwarze Farbe sorgt dafür, dass der Schmutz weniger sichtbar ist. Für geringe Risiken bei leichten mechanischen Arbeiten in trockenen und sauberen Bereichen kann der Baumwollhandschuh Nero bestens eingesetzt werden.
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Größe:
9/L
Länge:
26 cm
... >
Lager 42XH2
>
Arbeitssicherheit, Unfallschutz
>
Fünffingerhandschuhe
Weitere Suchbegriffe:
Mechaniker-Handschuhe
,
Mechanikerhandschuhe
,
Mechanische Schutzhandschuhe
,
Sicherheitshandschuh
,
Spezialschutzhandschuh
,
mechanischer Schutzhandschuh
,
Allergikerhandschuh
,
Baumwollhandschuh
,
Baumwollhandschuhe
,
Neurodermitis Handschuh
,
Neurodermitishandschuh
,
Schafsnappahandschuhe
,
Servierhandschuhe
,
Trikothandschuh
,
Trikothandschuhe
,
Zwirnhandschuh
,
Zwirnhandschuhe
,
Feinmechaniker-Handschuhe
,
Feinmechanikerhandschuhe
,
Montagehandschuh
,
Montagehandschuhe
,
Montageschutzhandschuh
,
hygostar arbeitshandschuh l
,
allergikerhandschuh schwarz
,
baumwollhandschuh
Angebote
(4)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 7PYHX
25
Frei Haus
ab € 5,71*
€ 9,54*
Lager 7223
15 Tage
unbekannt
25
€ 7,90*
ab € 7,72*
€ 10,75*
Lager 42XH2
12 Tage
unbekannt
25
Frei Haus
ab € 7,75*
€ 11,14*
Lager 505
1
€ 5,50*
ab € 7,71*
€ 12,10008*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Packungen
€ 11,14*
€ 13,26
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 10,47*
€ 12,46
pro Packung
ab 125 Packungen
€ 9,77*
€ 11,63
pro Packung
ab 250 Packungen
€ 9,50*
€ 11,31
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,75*
€ 9,22
pro Packung
1 Packung enthält 12 Stück (ab € 0,64584* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Packungen
Mindestbestellmenge: 25 Packungen (
entspricht € 278,50* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 42XH2
Versand:
Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 42XH2
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Baumwollhandschuhe Nero, 10/XL, schwarz, L: 28cm
Hygostar
27118
ab € 5,69*
Sonstiges
Baumwollhandschuhe Nero, 7/S, schwarz, L: 23cm
Hygostar
27168
ab € 5,71*
Sonstiges
Baumwollhandschuhe Nero, 8/M, schwarz, L: 24cm
Hygostar
27158
ab € 5,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen