| |
|
| Artikel-Nr.: 42XH2-FM2724 Herst.-Nr.: 2724 EAN/GTIN: 4015544972405 |
| | |
|
| | |
| Der Handschuh Blanc Light besteht aus einem gebleichten und weichen Baumwoll-Gemisch in einer leichten Ausführung. Er besitzt ungeschichtelte Finger und eine gute Passform. Dadurch erhält sein Träger ein sehr gutes Feingefühl, um präzise Arbeiten ausführen zu können. Der Blanc Light eignet sich ideal als Unterziehhandschuh für geringe Risiken bei leichten mechanischen Arbeiten in trockenen und sauberen Bereichen. Auch das beidhändige Tragen macht diesen Baumwollhandschuh komfortabel. Weitere Informationen: | | Farbe: | weiß | Größe: | 9/L | Länge: | 26 cm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Neurodermitishandschuh, Schafsnappahandschuhe, Servierhandschuhe, Trikothandschuh, Trikothandschuhe, Zwirnhandschuh, Zwirnhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, baumwollhandschuhe weiß, baumwollhandschuh |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 50 | | Frei Haus | ab € 2,44* | € 4,03* | | | | | 12 Tage | | | 50 | | € 7,90* | ab € 3,11* | € 4,26* | | | | Lager 42XH2 | | | | 50 | | Frei Haus | ab € 3,13* | € 4,45* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,95* | ab € 3,31* | € 5,13* | | | | | | | | 1 | | € 7,95* | ab € 3,32* | € 5,32* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 42XH2 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 12 Paar (ab € 0,26084* pro Paar) | Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Pakete | Mindestbestellmenge: 50 Pakete ( entspricht € 222,50* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 42XH2 | | Versand: Lager 42XH2 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|