| |
|
| Artikel-Nr.: 42XH2-FM274499 Herst.-Nr.: 274499 EAN/GTIN: 4015544912517 |
| | |
|
| | |
| Der Besucherkittel Eco besteht aus einem PP-Spezialvlies und stellt aufgrund einer einfachen Verarbeitung eine günstige Alternative zu anderen Besucherkitteln dar. Dank des verwendeten Materials ist er luftdurchlässig und damit sehr angenehm zu tragen. Um den Kittel leicht und schnell verschließen zu können, ist dieser mit Druckknöpfen versehen und besitzt weiterhin einen Hemdkragen. Somit eignet sich der Besucherkittel Eco mit Druckknöpfen für Besucher im Bereich der Gastronomie, Lebensmittelindustrie und Industrie besonders für kurzzeitige Einsätze. Weitere Informationen: | | Farbe: | weiß | Größe: | M | Länge: | 100 cm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | 10 | | € 7,90* | ab € 6,31* | € 10,07* | | | | Lager 42XH2 | | | | 10 | | Frei Haus | ab € 6,39* | € 10,99* | | | | | | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 48,92* | € 83,89* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 42XH2 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,639* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen | Mindestbestellmenge: 10 Packungen ( entspricht € 109,90* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 42XH2 | | Versand: Lager 42XH2 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|