Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Bekleidung
>
Bekleidung nach Berufsgruppen
>
Feuerwehrbekleidung
>
Schutzbekleidung
>
Einwegbekleidung
>
Einweghose
>
Artikel
Hosen, PP, L, weiß, L: 116cm, U: 116cm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
42XH2-FM2753
Hersteller:
Hygostar
Herst.-Nr.:
2753
EAN/GTIN:
4015544975307
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einmal-Hose
Einmalhose
Einweg-Hose
Einweghose
Die Hose ist aus Polypropylen. Sie ist sehr schmiegsam und atmungsaktiv. An den Füßen ist sie mit einem Gummizug versehen. Die Hose genügt den Stanards IFS und HACCP. Außerdem ist sie sehr preiswert und eignet sich für Bereiche in der Produktion,in denen täglich die Kleidung gewechselt wird.
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Größe:
L
Länge:
120 cm
... >
Lager 42XH2
>
Arbeitssicherheit, Unfallschutz
>
Hose
Weitere Suchbegriffe:
Lebensmittel-Hose
,
Lebensmittelhose
,
Lebensmittelhygiene-Hose
,
einmal-hose größe l
,
einmal hose
,
hygostar einweghosen
Angebote
(5)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 7PYHX
50
pro Packung
€ 4,95*
ab € 0,54*
€ 1,01*
Lager 9428
13 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,684*
€ 1,0274*
Lager 7223
11 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,64*
€ 1,20*
Lager 42XH2
13 Tage
unbekannt
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,66*
€ 1,40*
Lager 505
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 0,66*
€ 2,16*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,40*
€ 1,67
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,66*
€ 0,79
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück (
entspricht € 70,00* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 42XH2
Versand:
Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 42XH2
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Hosen, PP, M, weiß, L: 115cm, U: 120cm
Hygostar
2754
ab € 0,54*
Sonstiges
Hosen, PP, XL, weiß, L: 120cm, U: 122cm
Hygostar
2752
ab € 0,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen