| |
|
| Artikel-Nr.: 42XH2-FM276619 Herst.-Nr.: 276619 EAN/GTIN: 4015544976601 |
| | |
|
| | |
| Der Overall Eco ist eine besonders günstige Ausführung und eine preisgünstige Alternative zu den hochwertigeren Overalls von Hygostar. Er verfügt über einen Gummizug an Arm- und Beinabschluss sowie einen Stehkragen. Der Overall Eco eignet sich besonders für kurze Einsatzzeiten für alle Arbeiten die einen zuverlässigen Schmutzschutz benötigen. Weitere Informationen: | | Farbe: | weiß | Größe: | XXXL | Länge: | 185 cm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | 20 | | € 7,90* | ab € 6,58* | € 9,62* | | | | Lager 42XH2 | | | | 20 | | Frei Haus | ab € 6,61* | € 10,07* | | | | | | | | | 4 | | Frei Haus | ab € 23,68* | € 37,95* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 42XH2 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 5 Stück (ab € 1,322* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Packungen | Mindestbestellmenge: 20 Packungen ( entspricht € 201,40* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 42XH2 | | Versand: Lager 42XH2 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|