| |
|
| Artikel-Nr.: 42XH2-FM27703 Herst.-Nr.: 27703 EAN/GTIN: 4015544977035 |
| | |
|
| | |
| Der Patientenkittel wurde aus einem Polypropylen-Vlies hergestellt. Dank der starken Qualität ist der Kittel sehr strapazierfähig und blickdicht. Außerdem ist er atmungsaktiv und fusselarm, weshalb er einen hohen Tragekomfort aufweist. Um den Patientenkittel einfach Anziehen zu können, besitzt dieser Binderbänder. Somit kann der Patientenkittel mit Binderbändern besonders in Krankenhäusern sowie in Pflege-und Altenheime getragen werden. Weitere Informationen: | | Farbe: | blau | Größe: | XXL | Länge: | 118 cm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 5 | | € 4,95* | ab € 6,19* | € 12,13* | | | | | 10 Tage | | | 5 | | € 7,90* | ab € 7,63* | € 13,55* | | | | Lager 42XH2 | | | | 5 | | Frei Haus | ab € 7,77* | € 15,27* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 42XH2 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,777* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Packungen | Mindestbestellmenge: 5 Packungen ( entspricht € 76,35* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 42XH2 | | Versand: Lager 42XH2 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|