Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kittel mit Nackenbindeband, PP, PE voll-laminiert, XL, gelb, L: 140cm, U: 150cm


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Bild 1
Bild 1
Artikel-Nr.:
     42XH2-FM27768
Hersteller:
     Hygostar
Herst.-Nr.:
     27768
EAN/GTIN:
     4015544977684
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitskittel
Arbeitsmantel
Berufsmantel
Laborkittel
Der Kittel besteht aus einem weichen PP-Vlies und ist PE vollbeschichtet. Dabei wurde das Material in Anlehnung an EN 14126 auf Virendichtigkeit getestet und schützt daher vor Keimverschleppung. Der Kittel besitzt im Nacken ein Bindeband, um ihn verschließen zu können. Besonders in medizinischen Bereichen wie Krankenhäuser oder in Pflegeheimen kann der voll-beschichtete Kittel mit Nackenbindeband getragen werden.
Weitere Informationen:
Farbe:
gelb
Größe:
XL
Länge:
140 cm
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 4,95*
ab € 5,00*
€ 8,42*
11 Tage
unbekannt
10
€ 7,90*
ab € 7,26*
€ 11,09*
Lager 42XH2
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 7,35*
€ 12,00*
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Packungen
€ 12,00*
€ 14,28
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 10,07*
€ 11,98
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 8,66*
€ 10,31
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 8,38*
€ 9,97
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 8,00*
€ 9,52
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 7,35*
€ 8,75
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,735* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen
Mindestbestellmenge: 10 Packungen ( entspricht € 120,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.