| |
|
| Artikel-Nr.: 42XH2-FM27796 Herst.-Nr.: 27796 EAN/GTIN: 4015544977967 |
| | |
|
| | |
| Die starke Qualität dieses Untersuchungskittels erkennt man besonders am hochwertigen CPE, aus dem er besteht. Dieses Material ist in Anlehnung an EN 14126 auf Virendichtigkeit getestet und zeigt sich wasserdicht. Der Kittel hat ein Daumenloch an den Armabschlüssen und besitzt ein Taillenbindeband, damit er nicht verrutschen kann. Damit ist der Untersuchungskittel für medizinische Bereiche besonders geeignet. Weitere Informationen: | | Farbe: | blau | Größe: | XXL | Länge: | 140 cm | Breite: | 100 cm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 4 | | pro Packung | € 4,95* | ab € 7,29* | € 13,08* | | | | | 11 Tage | | | 4 | | pro Packung | € 7,90* | ab € 8,28* | € 16,30* | | | | Lager 42XH2 | | | | 4 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 8,48* | € 19,04* | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | pro Karton | € 5,00* | ab € 44,15* | € 57,51* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 42XH2 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,3392* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Packungen | Mindestbestellmenge: 4 Packungen ( entspricht € 76,16* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 42XH2 | | Versand: Lager 42XH2 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|