Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
€ 0,00
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Bekleidung
>
Bekleidung nach Berufsgruppen
>
Feuerwehrbekleidung
>
Schutzbekleidung
>
Einwegbekleidung
>
Überschuhe
>
Reinraumüberschuhe
>
Artikel
Überschuhe, CPE, rot, L: 41cm, H: 15cm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
42XH2-FM28505
Hersteller:
Hygostar
Herst.-Nr.:
28505
EAN/GTIN:
4015544985054
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Hygienische Einweg-Überschuhe aus CPE: Einweg-Überschuhe gehören zu den wichtigsten Präventionsmaßnahmen zur Vermeidung von Verunreinigungen (loser Staub, Schmutz, Infektionen) in sensiblen Fertigungs- und medizinischen Bereichen. Der Überschuh STANDARD kann schnell und einfach über die Straßen- oder Berufsschuhe angezogen werden - ideal für Besucher und Personal.
Weitere Informationen:
Farbe:
rot
Länge:
41 cm
Höhe:
15 cm
... >
Lager 42XH2
>
Arbeitssicherheit, Unfallschutz
>
OP-Bekleidung (Einweg)
Weitere Suchbegriffe:
Arbeits-Schuhe
,
Arbeitshalbschuhe
,
Arbeitsschuh
,
Arbeitsschuhe
,
Arbeitsschutzschuhe
,
Berufshalbschuhe
,
Berufsschuhe
,
Einmalüberschuhe
,
Einweg-Überschuh
,
Einwegüberschuh
,
Reinraumüberschuhe
,
Schuhhüllen
,
Schuhüberzieher
,
Schutzüberschuhe
,
Überschuhe
,
Überziehschuhe
,
schuhüberzieher rot
,
einmalüberschuhe
,
Operationskleidung
,
Chirurgenkleidung
,
Operationsschutzanzug
,
Operationsschuhe
,
Hygieneschuhe
Angebote
(7)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 467
17 Tage
nicht lagernd
20
€ 5,87*
ab € 3,43*
€ 4,33*
Lager 7PYHX
20
€ 4,95*
ab € 2,80*
€ 4,34*
Lager 7223
12 Tage
unbekannt
20
€ 4,90*
ab € 3,60*
€ 5,47*
Lager 42XH2
9 Tage
unbekannt
20
Frei Haus
ab € 3,60*
€ 5,75*
Lager 505
1
€ 5,50*
ab € 3,82*
€ 6,85*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 5,75*
€ 6,84
pro Stück
ab 40 Stück
€ 4,97*
€ 5,91
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,76*
€ 5,66
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,38*
€ 5,21
pro Stück
ab 200 Stück
€ 4,19*
€ 4,99
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,60*
€ 4,28
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück (
entspricht € 115,00* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 42XH2
Versand:
Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 42XH2
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HYGOSTAR 28500 100 unisex Überschuhe Standard weiß Einheitsgröße Arbeitsschutz
Hygostar
28500
€ 3,58*
Ähnlich
Überschuhe CPE, Einheitsgröße, grün, 100 Stück
Franz Mensch
28507
€ 3,88*
Ähnlich
Überschuhe, CPE, gelb, L: 41cm, H: 15cm
Hygostar
28508
€ 4,35*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.