| |
|
| Artikel-Nr.: 42XH2-FM287009 Herst.-Nr.: 287009 EAN/GTIN: 4015544987034 |
| | |
|
| | |
| Die Anti-Rutsch-Socken sind aus 100% Polyamid gefertigt und auf der Fußsohle mit rutschfesten PVC-Noppen versehen. Sie sind extrem dehnbar und hautfreundlich und sorgen für ein sicheres Auftreten selbst bei nassen Böden. Die Einwegsocken "Anti-Rutsch" eignen sich für Patienten und Pflegeheime, aber auch für Indoor-Spielplätze und Sporthallen. Weitere Informationen: | | Größe: | 34-38 | Farbe: | weiß |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Antirutschsocken, Antirutschstrümpfe, Rutschfeste Socken, Arbeitssocken, Arbeitsstrümpfe, Berufssocken, Berufsstrümpfe, Einwegsocken, Allroundsocken, Alltagssocken, Freizeitsocken, arbeitssocken weiss, anti rutsch-socken, hygostar einwegsocken |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 10 | | € 4,95* | ab € 41,21* | € 63,93* | | | | | 7 Tage | | | 10 | | € 7,90* | ab € 55,00* | € 71,00* | | | | Lager 42XH2 | | | | 10 | | Frei Haus | ab € 55,15* | € 71,87* | | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 3,79* | ab € 57,76* | € 73,59* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 42XH2 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,5515* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen | Mindestbestellmenge: 10 Packungen ( entspricht € 718,70* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 42XH2 | | Versand: Lager 42XH2 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|