| |
|
| Artikel-Nr.: 42XH2-FM28815 Herst.-Nr.: 28815 EAN/GTIN: 4260376880033 |
| | |
|
| | |
| Die teveno® Aktiv-Socken verbessern nachweislich die Durchblutung Ihrer Beine und beugen so effektiv Venenleiden vor – für spürbar mehr Leistungsfähigkeit und Wohlbefinden. Die Aktiv-Socken sind aufgrund ihrer Wirkungsweise eine hervorragende Alternative zu Kompressionsstrümpfen niedriger Klassen.Das Erfolgsgeheimnis der teveno® Aktiv-Socke steckt in den eingenähten Luftpolstern unter der Ferse. Beim Gehen wird die Luft aus dem Fersenpolster in ein leeres Polster gedrückt, das direkt am Innenknöchel anliegt. Auf diese Art wird bei jedem Schritt Druck auf das Venensystem des Beines ausgeübt und die Durchblutung wirksam verbessert.Der Vorteil für den Träger: Die Aktiv-Socken werden wie ganz normale Socken angezogen – kein aufwändiges Ausmessen des Fußes und kein spezielles Schuhwerk erforderlich. Schöner Nebeneffekt: Auf den ersten Blick sehen sie wie moderne Sportsocken aus und werden daher viel lieber getragen als die meist unschönen orthopädischen Strümpfe. Weitere Informationen: | | Größe: | 39-41 | Farbe: | schwarz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeitsstrümpfe, Berufssocken, Berufsstrümpfe, Allroundsocken, Alltagssocken, Freizeitsocken, Feuchtigkeitsregulierende Socken, Funktionssocken, Fussballsocken, Handballsocken, Klimasocken, Laufsocken, Skisocken, Sportsocken, baumwoll-socken schwarz, baumwoll socken |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 51,65* | € 73,54* | | | | | 8 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 62,25* | € 102,18* | | | | Lager 42XH2 | | | | | | Frei Haus | ab € 63,05* | € 112,15* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 42XH2 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paar (ab € 63,05* pro Paar) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 42XH2 | | Versand: Lager 42XH2 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|