Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
>
Hotel
>
Hygieneartikel
>
Hygienepapier
>
Papierhandtücher
>
Falthandtuch
>
Artikel
Papierhandtuch 2-lagig, gelegt, V/ZZ Falzung, naturweiß, B: 23cm, L: 25cm
Menge:
Packungen
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
42XH2-FM30402
Hersteller:
HYGOCLEAN
Herst.-Nr.:
30402
EAN/GTIN:
4015544904079
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Falthandtuch
Falthandtuchpapier
Falthandtücher
Einmal-Handtücher
Dieses Papierhandtuch besteht zu 100% aus Recyclingfaser und wird in geprägter Qualität hergestellt. Die einzelnen Blätter werden ineinander gefaltetet, so dass beim Herausziehen eines Blattes automatisch die Hälfte des nächsten Blattes zur Entnahme bereit steht. Dadurch wird ein schnelles, hygienisches Entnehmen aus dem Spender gewährleistet. In Kombination mit dem Spenderhalter ergibt sich ein sehr wirtschaftliches, platzsparendes und geräuscharmes Hygienesystem, das bestens für den lebensmittel- und verarbeitenden Bereich geeignet ist.
Weitere Informationen:
Farbe:
naturweiß
Länge:
25 cm
Breite:
23 cm
... >
Lager 42XH2
>
Arbeitssicherheit, Unfallschutz
>
Papier-Handtuch
Weitere Suchbegriffe:
Einmalhandtücher
,
Einweg-Handtücher
,
Einweghandtücher
,
Handtuch-Papier
,
Handtuchpapier
,
Papier-Handtücher
,
Papierhandtücher
,
falthandtücher 23x24 cm 2-lagig zickzackfalz
,
falthandtuch v-falz
,
falthandtuch 2-lagig
Angebote
(4)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 7PYHX
20
€ 4,95*
ab € 1,07*
€ 1,91*
Lager 467
20 Tage
nicht lagernd
20
€ 5,87*
ab € 1,43*
€ 1,93*
Lager 7223
10 Tage
unbekannt
20
€ 7,90*
ab € 1,70*
€ 3,05*
Lager 42XH2
13 Tage
unbekannt
20
Frei Haus
ab € 1,73*
€ 3,53*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Packungen
€ 3,53*
€ 4,20
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 2,83*
€ 3,37
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,13*
€ 2,53
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 2,06*
€ 2,45
pro Packung
ab 400 Packungen
€ 2,02*
€ 2,40
pro Packung
ab 60000 Packungen
€ 1,73*
€ 2,06
pro Packung
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,00865* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Packungen
Mindestbestellmenge: 20 Packungen (
entspricht € 70,60* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 42XH2
Versand:
Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 42XH2
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Papierhandtuch 2-lagig, gelegt, V/ZZ Falzung, grün, B: 21cm, L: 25cm
HYGOCLEAN
30462
ab € 1,58*
Ähnlich
Papierhandtuch 2-lagig, gelegt, ZZ-Falzung, weiß, B: 21cm, L: 25cm
HYGOCLEAN
30403
ab € 1,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen