Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
>
Küche und Service
>
Buffet / Catering
>
Tischzubehör
>
Tischwäsche
>
Tischtuch
>
Artikel
Tischdecke 1,1 x 25 m, PP, gelb, B: 110cm, L: 2500cm
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
42XH2-FM31108
Hersteller:
Hygostar
Herst.-Nr.:
31108
EAN/GTIN:
4015544911084
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Tischdecke
Tischtuch
Tischtuchrolle
Wachstischdecke
Die PP-Tischdecken 31108 von Hygostar liefern wir in der Farbe gelb. Die individuell zu scheidbaren Einwegtischdecken haben ein Maß von 25 x 1,1 m. Sie sind besonders gleichmäßig gewebt und überzeugen durch eine sehr schöne, hochwertige Optik. Die Tischdecken lassen sich gut abwischen. Dank der einfachen Entsorgung sparen Sie sich die teure Reinigung und den so entstehenden Organisations-Aufwand. Mit diesem Produkt lassen sich alle Arten von Gastobereichen dekorieren, egal ob für Hochzeiten, Geburtstage, auf Volksfesten oder im Biergarten.
Weitere Informationen:
Farbe:
gelb
Länge:
2500 cm
Breite:
110 cm
... >
Lager 42XH2
>
Hauswirtschaft, Hauswirtschaftstechnik
>
Tischwäsche
Weitere Suchbegriffe:
Wachstuchtischdecke
,
tischtuchrolle 118cm x 25m
,
tischdecke
,
tischdecke gelb
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 7223
11 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 133,60*
€ 199,93*
Lager 42XH2
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 134,88*
€ 209,86*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 209,86*
€ 249,7334
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 187,33*
€ 222,9227
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 167,19*
€ 198,9561
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 154,87*
€ 184,2953
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 134,88*
€ 160,5072
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 13,488* pro Stück)
Lagerstand:
Lager 42XH2
Versand:
Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 42XH2
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen