Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
>
Küche und Service
>
Buffet / Catering
>
Tischzubehör
>
Tischwäsche
>
Tischtuch
>
Artikel
Tischdecke 1,05 x 25 m, PP beschichtet, bordeaux, B: 105cm, L: 2500cm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
42XH2-FM31114
Hersteller:
Hygostar
Herst.-Nr.:
31114
EAN/GTIN:
4015544911145
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Tischdecke
Tischtuch
Tischtuchrolle
Wachstischdecke
Die PP-Tischdecken 31114 von Hygostar mit PE-Beschichtung liefern wir in der Farbe bordeaux. Die individuell zu schneidbaren Einwegtischdecken haben ein Maß von 25 x 1,05 m. Sie sind besonders gleichmäßig gewebt und überzeugen durch eine sehr schöne, hochwertige Optik. Durch die Beschichtung lassen sich die farbechten Tischdecken sehr gut abwischen. Dank der einfachen Entsorgung sparen Sie sich die teure Reinigung und den so entstehenden Organisations-Aufwand. Mit diesem Produkt lassen sich alle Arten von Gastobereichen dekorieren, egal ob für Hochzeiten, Geburtstage, auf Volksfesten oder im Biergarten.
Weitere Informationen:
Farbe:
bordeaux
Länge:
2500 cm
Breite:
105 cm
... >
Lager 42XH2
>
Hauswirtschaft, Hauswirtschaftstechnik
>
Tischwäsche
Weitere Suchbegriffe:
Wachstuchtischdecke
,
tischdecke bordeaux
,
tischdecke
,
tischdecke rolle 25m
Angebote
(3)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 7PYHX
10
Frei Haus
ab € 10,83*
€ 14,57*
Lager 7223
10 Tage
unbekannt
10
€ 7,90*
ab € 13,40*
€ 20,11*
Lager 42XH2
14 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 13,44*
€ 21,10*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 21,10*
€ 25,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,82*
€ 22,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,82*
€ 20,02
pro Stück
ab 100 Stück
€ 15,74*
€ 18,73
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 13,44*
€ 15,99
pro Stück
1 Stück enthält 1 Rolle (ab € 13,44* pro Rolle)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück (
entspricht € 211,00* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 42XH2
Versand:
Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 42XH2
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen