Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tischläufer 0,4 x 25 m, PP, hellblau, B: 40cm, L: 2500cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild 1
Bild 1
Artikel-Nr.:
     42XH2-FM31402
Hersteller:
     Hygostar
Herst.-Nr.:
     31402
EAN/GTIN:
     4015544914023
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Tischläufer
tischläufer blau
tischläufer
tischläufer hygostar
Die PP-Tischläufer 31402 von Hygostar liefern wir in der Farbe hellblau. Die individuell zu schneidbaren Einwegtischläufer haben ein Maß von 25 x 0,4 m. Sie sind besonders gleichmäßig gewebt und überzeugen durch eine sehr schöne, hochwertige Optik. Durch die Beschichtung lassen sich die farbechten Tischdecken sehr gut abwischen. Dank der einfachen Entsorgung sparen Sie sich die teure Reinigung und den so entstehenden Organisations-Aufwand. Mit diesem Produkt lassen sich alle Arten von Gastobereichen dekorieren, egal ob für Hochzeiten, Geburtstage, auf Volksfesten oder im Biergarten.
Weitere Informationen:
Farbe:
hellblau
Länge:
2500 cm
Breite:
40 cm
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 4,95*
ab € 5,92*
€ 8,38*
10 Tage
unbekannt
10
€ 7,90*
ab € 7,34*
€ 11,67*
Lager 42XH2
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 7,42*
€ 12,67*
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 12,67*
€ 15,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,77*
€ 12,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,28*
€ 11,04
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,96*
€ 10,66
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 7,42*
€ 8,83
pro Stück
1 Stück enthält 1 Rolle (ab € 7,42* pro Rolle)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 126,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.