| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 42XH2-FM315092 Herst.-Nr.: 315092 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Das SARS-CoV-2 Antigen Test Kit II Medomix in der Kleinpackung enthält 20 Testsets, deren Komponenten jeweils einzeln verpackt sind. Der COVID-19-Schnelltest liefert schon nach 15 Minuten zuverlässige Ergebnisse nach den Vorgaben des RKI mit einer Sensitivität von 96,64% sowie einer Spezifität von 99,10%. Der Test weist eine einfache Handhabung auf und dient dem qualitativen Nachweis von SARS-CoV-2 in menschlichen Proben (in vitro). Die menschlichen Proben können über die Nase oder den Rachen entnommen werden und ist ausschließlich durch medizinisch geschultes Fachpersonal anzuwenden. Das Haltbarkeit beläuft sich auf 24 Monaten und das Produkt sollte zwischen 2°C und 30°C gelagert werden. Nach dem Öffnen ist die Pufferlösung 2 Monate haltbar. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Farbe: | blau-weiß |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Corona Schnelltest, Corona-Test, Covid 19 Antigen Rapid Test, Covid 19 Antigen Schnelltest, Covid 19 Antigen Test, Covid 19 Rapid Test, Covid-19-Schnelltest, Covid-19-Test, Covid-Test, corona schnelltest 20st, corona antigen rapid test |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |