| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 42XH2-FM317650 Herst.-Nr.: 317650 EAN/GTIN: 4015544902587 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Das Microfasertuch "Micro Master Light", welches in unserem vielfältigen Sortiment unserer Eigenmarke Hygoclean zu geordnet ist, bildet ein Microfasergemisch, das zu 80% aus Polyester und 20% aus Polyamid besteht. Somit ist es aus einem sehr weichen Material hergestellt, das aufgrund einer sehr hohen Strapazierfähigkeit mehrmals genutzt werden kann und auch ohne Reinigungmittel selbst hartnäckigsten Schmutz entfernt. Um eine gute Saug- und Wasseraufnahmefähigkeit gewährleisten zu können, sollte dieses Microfasertuch, ohne einen Weichspüler, nur separat oder mit ählichen Farben gewaschen werden. Außerdem raten wir vor dem Gebrauch zu einem einmaligen Test auf einer unauffälligen Stelle, damit das Microfastertuch "Micro Master Light" auch ideal genutzt werden kann. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Farbe: | rosa | Länge: | 40 cm | Breite: | 40 cm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |