Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spritzbeutel "Cool" 3-lagig, LDPE, blau, B: 28cm, L: 59cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild 1
Bild 1
Artikel-Nr.:
     42XH2-FM32216
Hersteller:
     Hygostar
Herst.-Nr.:
     32216
EAN/GTIN:
     4015544922165
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dressierbeutel
Dressiersack
Spritzbeutel
Spritzsack
Der Einweg-Spritzbeutel für kalte Füllungen: Der Spritzbeutel "Cool" ist aus einer 3-lagigen Spezialfolie gefertigt und auf Rolle in einem praktischen Spenderkarton erhältlich. Auf jeder Rolle befinden sich 100 Spritzbeutel, die durch eine praktische Perforation einzeln abgerissen werden können. Das Material ist optimal für kalte und aufgeschlagene Füllungen geeignet und kann aufgrund der stabilen Versiegelung auch bei schweren Massen verwendet werden. Dank der glatten Innenseite, kann der Spritzbeutel einfach befüllt werden und die griffige Außenseite ermöglicht ein präzises Arbeiten. Der Spritzbeutel kann zudem mit oder ohne Tülle eingesetzt werden.
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Länge:
59 cm
Breite:
28 cm
Weitere Suchbegriffe: dressierbeutel, Küchenfolie, Küchenpapier, Füllbeutel, Kunststoffbeutel, Folienbeutel
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 4,95*
ab € 10,44*
€ 18,36*
10 Tage
unbekannt
5
€ 7,90*
ab € 13,08*
€ 20,15*
Lager 42XH2
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 13,21*
€ 22,12*
13 Tage
30
5
Frei Haus
ab € 35,16*
€ 42,68*
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 22,12*
€ 26,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,22*
€ 22,87
pro Stück
ab 25 Stück
€ 15,88*
€ 18,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,31*
€ 18,22
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 13,21*
€ 15,72
pro Stück
1 Stück enthält 1 Rolle (ab € 13,21* pro Rolle)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 110,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.