| |
|
| Artikel-Nr.: 42XH2-FM32219 Herst.-Nr.: 32219 EAN/GTIN: 4015544922196 |
| | |
|
| | |
| Der Einweg-Spritzbeutel für kalte Füllungen: Der Spritzbeutel "Cool" ist aus einer 3-lagigen Spezialfolie gefertigt und auf Rolle in einem praktischen Spenderkarton erhältlich. Auf jeder Rolle befinden sich 100 Spritzbeutel, die durch eine praktische Perforation einzeln abgerissen werden können. Das Material ist optimal für kalte und aufgeschlagene Füllungen geeignet und kann aufgrund der stabilen Versiegelung auch bei schweren Massen verwendet werden. Dank der glatten Innenseite, kann der Spritzbeutel einfach befüllt werden und die griffige Außenseite ermöglicht ein präzises Arbeiten. Der Spritzbeutel kann zudem mit oder ohne Tülle eingesetzt werden. Weitere Informationen: | | Farbe: | transparent | Länge: | 59 cm | Breite: | 28 cm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 5 | | pro Packung | € 4,95* | ab € 10,04* | € 18,01* | | | | | 10 Tage | | | 5 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 12,09* | € 19,12* | | | | Lager 42XH2 | | | | 5 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 12,29* | € 21,01* | | | | | | 13 Tage | | | 5 | | pro Rolle | Frei Haus | ab € 33,56* | € 41,17* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 42XH2 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 105,05* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 42XH2 | | Versand: Lager 42XH2 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|