Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spritzbeutel "Standard" 1-lagig, LDPE, transparent, B: 16cm, L: 30cm


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Bild 1
Bild 1
Artikel-Nr.:
     42XH2-FM32248
Hersteller:
     Hygostar
Herst.-Nr.:
     32248
EAN/GTIN:
     4015544922486
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dressierbeutel
Dressiersack
Spritzbeutel
Spritzsack
Einweg-Spritzbeutel - extrem hygienisch: Diese Spritzbeutel sind sehr stabil und für jeden Zweck in Backstube und Küche geeignet - egal ob beim Garnieren von Nachtischen oder Verzieren von Torten. Die Spritzbeutel werden mit geschlossener Spitze geliefert und können individuell aufgeschnitten werden - Sie entscheiden selbst, wie fein die Öffnung sein soll. Noch ein Vorteil: Als Einweg-Spritzbeutel muss er nicht gewaschen werden, spart Wasser, ist täglich hygienisch frisch und 100 % HACCP-konform.
Weitere Informationen:
Farbe:
transparent
Länge:
30 cm
Breite:
16 cm
Weitere Suchbegriffe: dressierbeutel
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
10
€ 7,90*
ab € 3,67*
€ 6,42*
Lager 42XH2
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 3,75*
€ 7,45*
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Packungen
€ 7,45*
€ 8,87
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,05*
€ 7,20
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,63*
€ 5,51
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 4,56*
€ 5,43
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 4,52*
€ 5,38
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 3,75*
€ 4,46
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0375* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen
Mindestbestellmenge: 10 Packungen ( entspricht € 74,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.