Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ofenhandschuh "Burnguard Puppet", Spezialfaser, blau, L: 45cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild 1
Bild 1
Artikel-Nr.:
     42XH2-FM330202
Hersteller:
     Franz Mensch
Herst.-Nr.:
     330202
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Backhandschuh
Backhandschuhe
Grill-Handschuhe
Grillhandschuhe
Der Ofenhandschuh "Burnguard Puppet" bietet seinem Träger doppelten Schutz gegen Hitze bis zu 232 °C und Dampf. Die spezielle VaporGuard® Barriere bietet Bakterien keine Angriffsfläche und ist daher ausgezeichnet geeignet um Kreuz-Kontaminationen erfolgreich zu vermeiden. Der Ofenhandschuh wird aus qualitativ hochwertigem Material produziert.
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Länge:
45 cm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 43,38*
€ 74,34*
Lager 42XH2
unbekannt
Frei Haus
ab € 43,95*
€ 84,14*
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,14*
€ 100,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,17*
€ 82,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,96*
€ 64,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,33*
€ 62,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,50*
€ 61,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,95*
€ 52,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.