Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bio Spitztüten für Obst, Kraftpapier, 1500g, braun, B: 38cm, L: 37cm


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Bild 1
Bild 1
Bild 2
Artikel-Nr.:
     42XH2-FM35572
Hersteller:
     NatureStar
Herst.-Nr.:
     35572
EAN/GTIN:
     4015544921786
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kraftpapier
Obstspitz-Tüten
Obstspitztüten
Spitz-Tüten
Die Obst-Spitztüten bestehen aus starkem Kraftpapier und sind sehr stabil. Kraftpapier ist ein nachhaltiges Material und gehört zu den stärksten Papiersorten. Die spitz zulaufende Form ist besonders handlich und macht das Befüllen mit Früchten und Gemüse sehr leicht. In die großen Papiertüten passen Obst, Gemüse und andere Lebensmittel bis zu einem Gewicht von ca. 1,5 kg. Die Bio Obstspitztüten sind an der Ecke aufgefädelt und daher schnell und einfach abzureißen. Die Papierspitztüten sind vielseitig einsetzbar für Verkaufsstände, Obststände und Gemüsestände auf dem Wochenmarkt, in Hofläden oder Fachgeschäften. Sie verpacken frische Lebensmittel hygienisch und sauber.
Weitere Informationen:
Farbe:
braun
Länge:
37 cm
Breite:
38 cm
Weitere Suchbegriffe: Spitztüten, kraftpapier, Papiersack, papiertasche, Packbeutel, Hülle, Papierbeutel
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 4,95*
ab € 3,11*
€ 5,06*
10 Tage
unbekannt
10
€ 7,90*
ab € 3,06*
€ 5,70*
Lager 42XH2
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 3,15*
€ 6,74*
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Packungen
€ 6,74*
€ 8,02
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,31*
€ 6,32
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,94*
€ 4,69
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 3,77*
€ 4,49
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 3,68*
€ 4,38
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 3,15*
€ 3,75
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0315* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen
Mindestbestellmenge: 10 Packungen ( entspricht € 67,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.