Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
>
Küche und Service
>
Kücheneinrichtung
>
Imbisseinrichtung
>
Einweggeschirr
>
Einwegbecher
>
Hartpapierbecher
>
Artikel
Kaffeebecher Only Paper, Pappe, hellbraun, H: 60mm, D: 62mm, 100ml
Menge:
Karton
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
42XH2-FM403043
Hersteller:
NatureStar
Herst.-Nr.:
403043
EAN/GTIN:
4015544921953
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hartpapier-Becher
Hartpapierbecher
Pappbecher
Kaffee-Becher
Der Kaffeebecher Only Paper ist ein einwandiger Pappbecher ohne Beschichtung. Gefertigt aus Hartpapier ist der umweltfreundliche Becher sehr stabil, absolut dicht und recyclbar. Durch die einwandige Pappwand werden etwaige Heißgetränke dennoch gut isoliert und bleiben für eine geraume Zeit angenehem genießbar. Zudem sind die passenden Deckel sperat erhältlich. Durch den Flexodruck mit lebensmittelchten Farben hat der Becher eine saubere und elegante Optik. Der Pappbecher kann problemlos über das Altpapier entsorgt werden. Besonders geeignet ist der Kaffeebecher für einen To-Go-Verzehr von Heißgetränken beispielsweise an Flughafen- und Bahnhofskiosken, Raststätten oder bei Bäckereien oder Coffeeshops.
Weitere Informationen:
Farbe:
hellbraun
Höhe:
60 mm
... >
Lager 42XH2
>
Marketing
>
Kaffeebecher (Promotionartikel)
Weitere Suchbegriffe:
Kaffee-Pott
,
Kaffeebecher
,
Kaffeepot
,
Kaffeepott
,
kaffeebecher pappe 100ml
,
hartpapier becher
,
hartpapierbecher 50stck
Angebote
(3)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 9428
2 Tage
1
€ 5,00*
ab € 33,70*
€ 45,20*
Lager 7223
12 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 31,55*
€ 59,25*
Lager 42XH2
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 32,36*
€ 69,58*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Karton
€ 69,58*
€ 82,8002
pro Karton
ab 2 Kartons
€ 55,49*
€ 66,0331
pro Karton
ab 5 Kartons
€ 41,71*
€ 49,6349
pro Karton
ab 10 Kartons
€ 40,63*
€ 48,3497
pro Karton
ab 20 Kartons
€ 40,25*
€ 47,8975
pro Karton
ab 3000 Kartons
€ 32,36*
€ 38,5084
pro Karton
1 Karton enthält 20 Packungen (ab € 1,618* pro Packung)
Lagerstand:
Lager 42XH2
Versand:
Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 42XH2
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen