Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bio Schüssel flach, Zuckerrohr, weiß, H: 4cm, D: 19cm, 680ml


Menge:  Karton  
Produktinformationen
Bild 1
Bild 1
Artikel-Nr.:
     42XH2-FM41168
Hersteller:
     NatureStar
Herst.-Nr.:
     41168
EAN/GTIN:
     4015544900149
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einweg-Pappschalen
Einweg-Pommesschalen
Einwegpappschalen
Einwegpommesschalen
Die Bio Einwegschüssel besteht aus umweltfreundlichem Zuckerrohr, was diese zu 100% kompostierbar macht. Die Pflanze verleiht der Schüssel den unverkennbaren, weißen und reinen Look. Außerdem ist die Schüssel wasserresistent, sowie öl- und fettbeständig. Dadurch lässt sich die Schüssel mit Gerichten wie Suppen, Saucen oder auch Pasta problemlos befüllen. Geeignet ist das Einweggeschirr besonders für die Bereiche Catering, Küche, Imbiss und Events. Die Schüssel ist in drei Größen erhältlich, mit einem Fassungvermögen von 400 ml bis hin zu 680 ml.
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Höhe:
4 cm
Weitere Suchbegriffe: Einwegschale, Palmblatt-Schale, Pommes-Pappen, Zuckerrohr-Schale, Laborschüssel, pommes pappen, Wegwerfgeschirr, Einwegbesteck, Eiweggeschirr, Einwegbecher, Einwegteller
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,00*
ab € 88,16*
€ 109,07*
11 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 77,46*
€ 117,87*
Lager 42XH2
unbekannt
Frei Haus
ab € 78,26*
€ 127,59*
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Karton
€ 127,59*
€ 151,8321
pro Karton
ab 2 Kartons
€ 109,56*
€ 130,3764
pro Karton
ab 5 Kartons
€ 94,01*
€ 111,8719
pro Karton
ab 10 Kartons
€ 91,04*
€ 108,3376
pro Karton
ab 500 Kartons
€ 78,26*
€ 93,1294
pro Karton
1 Karton enthält 20 Packungen (ab € 3,913* pro Packung)
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.