Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schale Puro, Zuckerrohr, weiß, B: 14cm, L: 21,2cm, H: 3,8cm, 750ml


Menge:  Karton  
Produktinformationen
Bild 1
Bild 1
Artikel-Nr.:
     42XH2-FM41171
Hersteller:
     NatureStar
Herst.-Nr.:
     41171
EAN/GTIN:
     4015544916102
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einweg-Dessertschale
Einweg-Salatschale
Einwegdessertschale
Einwegsalatschale
Die Schale Puro aus Zuckerrohrfaser ist zu 100% kompostierbar. Erhältlich ist sie in unterschiedlichen Größen mit einer Füllmenge von 750ml, 1.000ml und 1.300ml. Aufgrund ihrer Hitzebeständigkeit bis 100°C, dem wasserresistenten sowie öl- und fettbeständigen Material ist die Einwegschale vielseitig einsetzbar für Salate, warme Speisen oder Fastfood. Die Bio Schale ist lebensmittelecht.
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Breite:
14 cm
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
€ 5,00*
ab € 58,84*
€ 74,87*
€ 4,95*
ab € 43,36*
€ 74,89*
15 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 59,85*
€ 95,13*
Lager 42XH2
unbekannt
Frei Haus
ab € 60,94*
€ 104,48*
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Karton
€ 104,48*
€ 124,3312
pro Karton
ab 2 Kartons
€ 90,00*
€ 107,10
pro Karton
ab 5 Kartons
€ 73,47*
€ 87,4293
pro Karton
ab 10 Kartons
€ 71,03*
€ 84,5257
pro Karton
ab 20 Kartons
€ 68,96*
€ 82,0624
pro Karton
ab 3000 Kartons
€ 60,94*
€ 72,5186
pro Karton
1 Karton enthält 4 Packungen (ab € 15,235* pro Packung)
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.