Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schale Puro, Zuckerrohr, weiß, B: 14cm, L: 21,2cm, 1300ml


Menge:  Karton  
Produktinformationen
Bild 1
Bild 1
Artikel-Nr.:
     42XH2-FM41173
Hersteller:
     NatureStar
Herst.-Nr.:
     41173
EAN/GTIN:
     4015544916126
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einweg-Dessertschale
Einweg-Salatschale
Einwegdessertschale
Einwegsalatschale
Die Schale Puro aus Zuckerrohrfaser ist zu 100% kompostierbar. Erhältlich ist sie in unterschiedlichen Größen mit einer Füllmenge von 750ml, 1.000ml und 1.300ml. Aufgrund ihrer Hitzebeständigkeit bis 100°C, dem wasserresistenten sowie öl- und fettbeständigen Material ist die Einwegschale vielseitig einsetzbar für Salate, warme Speisen oder Fastfood. Die Bio Schale ist lebensmittelecht.
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Breite:
14 cm
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
€ 5,00*
ab € 73,80*
€ 92,76*
€ 4,95*
ab € 55,62*
€ 92,78*
15 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 78,10*
€ 119,08*
Lager 42XH2
unbekannt
Frei Haus
ab € 78,90*
€ 128,93*
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Karton
€ 128,93*
€ 153,4267
pro Karton
ab 2 Kartons
€ 110,15*
€ 131,0785
pro Karton
ab 5 Kartons
€ 95,29*
€ 113,3951
pro Karton
ab 10 Kartons
€ 90,95*
€ 108,2305
pro Karton
ab 500 Kartons
€ 78,90*
€ 93,891
pro Karton
1 Karton enthält 4 Packungen (ab € 19,725* pro Packung)
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.