Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bio Take-Away-Box "Triple", Zuckerrohr, weiß, B: 20cm, L: 22,5cm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Bild 1
Bild 1
Artikel-Nr.:
     42XH2-FM41223
Hersteller:
     NatureStar
Herst.-Nr.:
     41223
EAN/GTIN:
     4015544912234
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Brot-Dose
Brotdose
Brotzeitbox
Brotzeitdose
Die Einweg-Lunchbox besteht aus Zuckerrohrfasern, welche bei der Zuckerproduktion als Nebenprodukt enstehen. Daher ist die Box zu 100% biologisch abbaubar und weiterhin temperaturbeständig bis 100°C sowie mikrowellengeeignet. Zudem ist die Einwegbox lebensmittelecht und eignet sich auch für ölhaltige oder fettige Lebensmittel. Die Lunchbox verfügt über 3 unterteilte Bereiche für ein individuelles Befüllen.
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Breite:
20 cm
Höhe:
9 cm
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,87*
ab € 4,88*
€ 6,16*
10
€ 4,95*
ab € 4,85*
€ 8,19*
1
€ 5,50*
ab € 5,24*
€ 8,53*
16 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,00*
ab € 6,254*
€ 8,794*
Lager 42XH2
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 6,03*
€ 10,48*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Packungen
€ 10,48*
€ 12,47
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,78*
€ 10,45
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 7,11*
€ 8,46
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 7,09*
€ 8,44
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 6,03*
€ 7,18
pro Packung
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen
Mindestbestellmenge: 10 Packungen ( entspricht € 104,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
NatureStar
41226
ab € 5,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.