Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bio Foodboxen Menu, Kraftpapier/PE, FSC®-Mix, braun, B: 105mm, L: 130mm, H: 65mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Bild 1
Bild 1
Bild 2
Bio Foodboxen Menu, Kraftpapier/PE, FSC®-Mix, braun, B: 105mm, L: 130mm, H: 65mm
Artikel-Nr.:
     42XH2-FM417313
Hersteller:
     NatureStar
Herst.-Nr.:
     417313
EAN/GTIN:
     4015544922356
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kraftpapier
kraftpapier
Die Bio Foodboxen Menu sind aus einem extra starken Papier hergestellt, wodurch die Boxen stabil und belastbar sind. Mit Hilfe der PE-Beschichtung wird verhindert, dass die Boxen - vor allem durch fettige und feuchte Lebensmittel - beschädigt werden. Auch durch das moderne braune Design können die Boxen überzeugen. Die, aus FSC®-zertifiziertem Papier bestehenden, Boxen sind für den Kontakt mit Lebensmitteln geeignet, da bei der Herstellung reine Frischfasern verwendet wurden. Die Bio Foodboxen eignen sich daher ideal für den Transport bzw. zum Verpacken von Snacks sowie Fingerfood. Besonders in den Bereichen rund um Take-Away, Caterer, Fastfood, Foodtruck und Imbiss können die Foodboxen Menu eingesetzt werden.
Weitere Informationen:
Farbe:
braun
Länge:
130 mm
Breite:
105 mm
Höhe:
65 mm
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
9
€ 5,87*
ab € 6,82*
€ 9,65*
9
€ 4,95*
ab € 5,98*
€ 10,72*
12 Tage
unbekannt
9
€ 7,90*
ab € 6,63*
€ 11,29*
1
€ 5,50*
ab € 7,42*
€ 11,42*
Lager 42XH2
unbekannt
9
Frei Haus
ab € 6,75*
€ 12,49*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 9 Packungen
€ 12,49*
€ 14,86
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 12,07*
€ 14,36
pro Packung
ab 18 Packungen
€ 10,45*
€ 12,44
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 10,10*
€ 12,02
pro Packung
ab 45 Packungen
€ 8,44*
€ 10,04
pro Packung
ab 90 Packungen
€ 8,41*
€ 10,01
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,75*
€ 8,03
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,135* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 9 Packungen
Mindestbestellmenge: 9 Packungen ( entspricht € 112,41* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
NatureStar
417316
ab € 11,12*
Sonstiges
NatureStar
417321
ab € 13,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.