|  |
 |
| Artikel-Nr.: 42XH2-FM418100 Herst.-Nr.: 418100 EAN/GTIN: k.A. |
| | | |
|
|  |  |
 | Bio Salatschalen Only Paper aus Pappe von NatureStar - Die Bio-Salatschalen sind eine neue Generation an Einwegschalen für den To-go-Bereich. Sie bestehen aus Papier und kommen ohne herkömmliche Kunststoff-Beschichtung aus. Das bedeutet, dass die Bio-Salatschalen Only Paper über das Altpapier entsorgt werden dürfen. Da sie keine chemischen oder plastikhaltigen Bestandteile haben, können die Pappschalen zusammen mit anderem Altpapier gesammelt und recycelt werden. Die runden Salatschalen sind auf der Innenseite mit einer Versiegelung auf Wasserbasis ausgestattet, damit das Papier nassfest und stabil bleibt. Auf diese Weise können Ihre Gäste Salate mit Dressings oder andere saftige Speisen hygienisch genießen und die Bio-Schalen bleiben lange dicht. Vorteile der recyclebaren Bio Salatschalen aus Pappe im Überblick: - über das Altpapier recyclebare Bio-Schale - einfache Entsorgung, frei von PE-Beschichtungen - Innenseite mit Schutzschicht auf Wasserbasis versiegelt - stabiles, hochwertiges Hartpapier - verschiedene Größen - für einen sicheren Transport von Salaten to go: passende Bio-Deckel gibt es hier (Art.-Nr. 418115 und Art.-Nr. 418118) Weitere Informationen:  |  | Farbe: | hellbraun | Volumen: | 1000 ml | Durchmesser: | 15 cm | Höhe: | 7,8 cm | Art der Innenverpackung:: | PE | Art der Außenverpackung:: | Pappe | Material: | Pappe | Zertifizierungen / Normen: | Lebensmittelecht |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Salatbox, Einweg-Pappschalen, Einweg-Pommesschalen, Einwegpappschalen, Einwegpommesschalen, Einwegschale, Palmblatt-Schale, Pommes-Pappen, Zuckerrohr-Schale, pommes pappen, Wegwerfgeschirr, Einwegbesteck, Eiweggeschirr, Einwegbecher, Einwegteller |
|  |  |
| |