Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Erste Hilfe Softbox, DIN 13157, rot, B: 25cm, L: 9cm, H: 17,5cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild 1
Bild 1
Bild 2
Artikel-Nr.:
     42XH2-FM50032
Hersteller:
     Franz Mensch
Herst.-Nr.:
     50032
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lichtformer
Lichtwanne
Octobox
Softbox
Diese kompakte Erste Hilfe Box besteht aus einem textilen, weichen Material - abweisend gegen Wasser und Schmutz. Der kleine Verbandskoffer enthält eine vollständige Erste-Hilfe-Ausstattung und hochwertige Verbandsmaterialien gemäß DIN 13157. Die Softbox ist sehr leicht, robust und mit dem Tragegriff ideal für unterwegs. Sie kann schnell und flexibel überall mitgenommen werden. Besonders praktisch: Dank des umlaufenden Reißverschlusses kann die Erste Hilfe Softbox ganz aufgeklappt werden - für ein leichteres Entnehmen der Materialien. Mit der transparenten Inneneinteilung ist der Inhalt auf einen Blick ersichtlich.
Weitere Informationen:
Farbe:
rot
Länge:
9 cm
Breite:
25 cm
Weitere Suchbegriffe: lichtformer
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 26,89*
€ 53,67*
Lager 42XH2
unbekannt
Frei Haus
ab € 27,75*
€ 64,16*
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,16*
€ 76,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,84*
€ 59,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,44*
€ 42,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,16*
€ 38,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,73*
€ 37,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,75*
€ 33,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.